0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | QF |
Type de composant | Douille |
Constructeur ID | 500 0 600 |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 4 g |
d1 | 14 mm |
d2 | 10.1 mm |
L | 15 mm |