Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UT-10

  • ERIKS:782742
Image 1
Ajouter à la liste

7,74 €/ Mètrehors TVA

9,37 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

38 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UT-10
Diamètre intérieur
11.5 mm
Diamètre extérieur
17.5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
95 mm
Poids
0.151 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN10 UE/UT/UTE QF-19

  • Eriks:14844611
  • Manufacturer:5001100

0,81 €/ Unitéhors TVA

0,98 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026