0,81 €/ Unitéhors TVA
0,98 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | QF |
Type de composant | Douille |
Constructeur ID | 500 1 100 |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 9 g |
d1 | 19 mm |
d2 | 13.9 mm |
L | 20 mm |