10,68 €/ Mètrehors TVA
12,92 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | UE- 8 |
Diamètre intérieur | 9.5 mm |
Diamètre extérieur | 14.5 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Poids | 0.204 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 158 °F |
0,73 €/ Unitéhors TVA
0,88 €TVA incluse
760 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026