Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UE-6

  • ERIKS:782629
Image 1
Ajouter à la liste

8,76 €/ Mètrehors TVA

10,60 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UE- 6
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
12.5 mm
Pression maximum de service
15 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Poids
0.16 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 158 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN6 UE/UT QF-14 K

  • Eriks:14844607
  • Manufacturer:5000600

0,52 €/ Unitéhors TVA

0,63 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026