33,63 €/ Mètrehors TVA
40,69 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | UE-20 |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Rayon de courbure min. | 150 mm |
Poids | 0.575 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 158 °F |
3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026