3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | QF |
Type de composant | Douille |
Constructeur ID | 500 1 800 |
Flexible diam. int. (DN) | DN20 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 28 g |
d1 | 33 mm |
d2 | 25 mm |
L | 33 mm |