24,83 €/ Mètrehors TVA
30,04 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | UE-16 |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Poids | 0.51 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 158 °F |
2,33 €/ Unitéhors TVA
2,82 €TVA incluse
100 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026