Eriks
WEPF

WEPF Jupe à sertir DN16 UE/UTE QF-28

  • ERIKS:14844634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,33 €/ Unitéhors TVA

2,82 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
QF
Type de composant
Douille
Constructeur ID
500 1 550
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
23 g
d1
28 mm
d2
20.8 mm
L
32 mm