Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UE-13

  • ERIKS:782653
Image 1
Ajouter à la liste

18,69 €/ Mètrehors TVA

22,61 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UE-13
Diamètre intérieur
15.3 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Pression maximum de service
15 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Poids
0.388 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 158 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN13 UE QF-23

  • Eriks:14844612
  • Manufacturer:5001300

1,25 €/ Unitéhors TVA

1,51 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026