Eriks
WEPF

WEPF Jupe à sertir DN13 UE QF-23

  • ERIKS:14844612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,25 €/ Unitéhors TVA

1,51 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
QF
Type de composant
Douille
Constructeur ID
500 1 300
Flexible diam. int. (DN)
DN13
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
12 g
d1
23 mm
d2
16.4 mm
L
25 mm