Eriks
WELLER

WELLER Gaz pyropen 810 16059

  • ERIKS:23577597
Image 1
Fer à souder au gaz, particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.
Mise à feu manuelle
Équivalent d'un fer à souder électrique de 20 à 80 watts
Durée de charge : environ 2 heures / capacité 28 ml
Plage de température de soudage entre 350 °C et 500 °C ; air chaud : environ 650 °C

Contenu :
Fer à souder
Boîtier métallique
Panne à souder 3 mm (70-01-02)
Plein de gaz RB-TS 75 ml
Accessoires
Tuyau d'air chaud Ø 4,9 mm
Ajouter à la liste

232,71 €/ Unitéhors TVA

281,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WELLER
Puissance nominale de/à
80 W
Exécution pointe à souder
3
Durée de service avec un remplissage de gaz
3 min
Température max.
650 °C