Fer à souder au gaz, particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.
Mise à feu manuelle
Équivalent d'un fer à souder électrique de 20 à 80 watts
Durée de charge : environ 2 heures / capacité 28 ml
Plage de température de soudage entre 350 °C et 500 °C ; air chaud : environ 650 °C
Contenu :
Fer à souder
Boîtier métallique
Panne à souder 3 mm (70-01-02)
Plein de gaz RB-TS 75 ml
Accessoires
Tuyau d'air chaud Ø 4,9 mm