Eriks
WEARWELL

WEARWELL Matte Wearwell 447.916x3x5BK

  • ERIKS:12530089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
WELDSAFE TAPIS SOUDAGE

- Epaisseur de 3,2 mm, surface en caoutchouc épaisse et résistante à la chaleur, avec un point de fusion à 500˚ F - Texture à relief en cuir en surface. - Performance et confort sans précédent.
Ajouter à la liste

236,41 €/ Unitéhors TVA

286,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEARWELL
Longueur
91 cm
Largeur
152 cm
Epaisseur de la plaque
14 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 260 °C