Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Placque de soudure WeldSafe
Placque de soudure WeldSafe
Desctiption de produit
- surface de caoutchouc SBR
- Point de fusion supérieur: 200 ° C
- approprié pour le travail de soudure
- bords biseautés
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Noir
2
Longueur [cm]
61
1
91
1
Largeur [cm]
91
1
152
1
Epaisseur de la plaque [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Placque de soudure WeldSafe
Produit
Couleur
Matériau
Longueur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Matériau
Longueur [cm]
Disponible
Prix
hors TVA
Matte Wearwell 447.916x3x5BK
Noir
SBR
91
236,41 €
/
unité
Matte Wearwell 447.916x2x3BK
Noir
SBR
61
94,50 €
/
unité
Se connecter