577,43 €/ Unitéhors TVA
698,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-A 9 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Double |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée Pompe avant | 22.5 cm³/r |
Cylindrée Pompe arrière | 6 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Fonctionnement de la pompe de pression avant max. | 190 bar |
Exploitation pompe arrière de pression max. | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 2800 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration Pompe avant | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement Pompe avant | Ports européens à brides 30/13 / M6 |
Orifice d'aspiration Pompe arrière | Ports européens à brides 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement Pompe arrière | Ports européens à brides 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Tandem court |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2SP-A-220-D-SAEA-B-N-14-0-N/TC/2SP-A-060-0-N |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202618,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026