Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G06-W3-K

  • ERIKS:11933931
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type WP-3-LK-G

Kit comprenant:
  • Bride à 3 trous en acier S355J2 ou équivalent, revêtement zinc/nickel
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Rondelles ressort
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 3 trous à 90° avec filetage femelle BSPP
Ajouter à la liste

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
WP-3-LK-G
Code
WP-3-LK30-G06-W3-K
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Modèle
Italien (losange)
Forme
À angle droit
Calibre
30
Raccord
3/8" BSP
Pression de service maximum
300 bar
Taille de boulon
3x M6x20