Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe double 2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/310+080

  • ERIKS:13343009
Image 1
  • Les pompes tandem à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • TS: Méthode d’assemblage standard.
  • Ces pompes ont une bride rectangulaire européenne (96x72mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
  • Vérifiez la documentation concernant les pressions maximales. Dans les pompes tandem, les pressions maximales peuvent être inférieures à celles de la pompe simple. Cela est lié à la charge maximale de l’arbre ; vérifiez-le à l’aide de la formule dans la documentation ou consultez notre service commercial.
Ajouter à la liste

517,99 €/ Unitéhors TVA

626,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M12)
Exécution (individuel/double)
Double
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée Pompe avant
31.5 cm³/r
Cylindrée Pompe arrière
8.7 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Fonctionnement de la pompe de pression avant max.
130 bar
Exploitation pompe arrière de pression max.
250 bar
Vitesse de rotation max.
2200 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration Pompe avant
Bride Européenne 40/19/M8
Orifice de refoulement Pompe avant
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice d'aspiration Pompe arrière
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement Pompe arrière
Ports de bride européens 30/13 / M6
Position des orifices
Côté
Options
Tandem standard
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/310+080
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G06-W3-K

  • Eriks:11933931
  • Manufacturer:1710000398

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026