Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton SP-009-2-WR021-21-1 fileté 1/2"

  • ERIKS:11888149
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
SP-009-2-WR021-21-1
Pression maximum de service
40 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
9 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide