| Embout laiton SP-006-1-SL009-21 douille 9 | | Raccord de tuyau | 9 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-1-WR013-21 fileté G 1/4" | Filetage male | BSPP | 1/4" | | 10,38 €/unité |
| Embout acier SP-009-1-WR521-11 taraudé G 1/2" | Filetage femelle fixe | BSPP | 1/2" | | 15,48 €/unité |
| Embout laiton SP-006-2-WR513-21 NBR taraudé G 1/4" | Filetage femelle fixe | BSPP | 1/4" | | 21,54 €/unité |
| Embout inox SP-009-2-WR521-01 FPM taraudé G 1/2" | Filetage femelle fixe | BSPP | 1/2" | | 270,90 €/unité |
| Embout acier SP-009-1-WR017-11 fileté G 3/8" | Filetage male | BSPP | 3/8" | | 27,36 €/unité |
| Embout acier SP-006-2-WR021-11 NBR fileté G 1/2" | Filetage male | BSPP | 1/2" | | 37,68 €/unité |
| Embout laiton SP-009-1-WR021-21 fileté G 1/2" | Filetage male | BSPP | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout inox SP-006-1-WR513-01 taraudé G 1/4" | Filetage femelle fixe | BSPP | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout acier SP-006-1-WR517-11 taraudé G 3/8" | Filetage femelle fixe | BSPP | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-009-2-SL013-21-1 NBR douille 13 mm | | Raccord de tuyau | 13 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout inox SP-006-1-WR013-01 fileté G 1/4" | Filetage male | BSPP | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-009-2-WR021-21-1 fileté 1/2" | Filetage male | BSPP | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout inox SP-006-2-WR021-01 FPM fileté G 1/2" | Filetage male | BSPP | 1/2" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout acier SP-006-2-WR013-11 NBR fileté G 1/4" | Filetage male | BSPP | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-1-WR010-21 fileté G 1/8" | Filetage male | BSPP | 1/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-2-WR013-21 NBR fileté G 1/4" | Filetage male | BSPP | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-1-WR017-21 fileté G 3/8" | Filetage male | BSPP | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-2-SL009-21-1 NBR douille 9 mm | | Raccord de tuyau | 9 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout acier SP-006-2-WR017-11 NBR fileté G 3/8" | Filetage male | BSPP | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-1-WR517-21 taraudé G 3/8" | Filetage femelle fixe | BSPP | 3/8" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout laiton SP-006-1-WR513-21 taraudé G 1/4" | Filetage femelle fixe | BSPP | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout acier SP-006-1-WR513-11 taraudé 1/4" | Filetage femelle fixe | BSPP | 1/4" | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Embout acier SP-009-1-WR021-11 fileté G 1/2" | Filetage male | BSPP | 1/2" | | 25,08 €/unité |
| Embout acier SP-009-1-SL013-11 douille 13 mm | | Raccord de tuyau | 13 | | 27,72 €/unité |