Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Passivé |
Code | SP-009-1-WR021-21 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 9 mm |
Type de composant | Raccord rapide |