21,54 €/ Unitéhors TVA
26,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Passivé |
Code | SP-006-2-WR513-21-1 |
Pression maximum de service | 60 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |