Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton SP-006-1-WR017-21 fileté G 3/8"

  • ERIKS:11230986
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
SP-006-1-WR017-21
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide