Eriks
WALTHER

WALTHER Embout laiton SP-006-1-WR013-21 fileté G 1/4"

  • ERIKS:11230985
Image 1
Ajouter à la liste

10,38 €/ Unitéhors TVA

12,56 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
SP-006-1-WR013-21
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide