Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox SP-006-2-WR021-01 FPM fileté G 1/2"

  • ERIKS:11251535
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
SP-006-2-WR021-01-2
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide