Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox SP-006-1-WR513-01 taraudé G 1/4"

  • ERIKS:11319563
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
SP-006-1-WR513-01
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide