Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | SP-006-1-WR013-01 |
Pression maximum de service | 100 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Type de composant | Raccord rapide |