Eriks
WALTHER

WALTHER Embout inox HP-006-2-S1220-01 FPM M20x1,5

  • ERIKS:11307356
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
HP-006-2-S1220-01-2
Pression maximum de service
320 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12S - M20x1.5
Type de raccord à sertir 2
Walther HP séries
Extrémité de raccordement 2
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide