Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Type HP - Bornier/mamelon rédu...
Type HP - Bornier/mamelon réducteur Inox
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
1
Code
HP-006-2-S1220-01-2
1
Type de raccord à sertir
Filetage male
1
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Matériau du joint 2
Type de composant
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Type HP - Bornier/mamelon réducteur Inox
Produit
Extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Extrémité de raccordement
Type de raccord à sertir
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Disponible
Prix
hors TVA
Embout inox HP-006-2-S1220-01 FPM M20x1,5
Métrique 24° cône
Filetage male
12S - M20x1.5
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter