Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier SP-009-1-WR521-11 taraudé G 1/2"

  • ERIKS:11230923
Image 1
Ajouter à la liste

15,48 €/ Unitéhors TVA

18,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
SP-009-1-WR521-11
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
9 mm
Type de composant
Raccord rapide