25,08 €/ Unitéhors TVA
30,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | SP-009-1-WR021-11 |
Pression maximum de service | 100 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 9 mm |
Type de composant | Raccord rapide |