Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier SP-009-1-WR017-11 fileté G 3/8"

  • ERIKS:11272558
Image 1
Ajouter à la liste

27,36 €/ Unitéhors TVA

33,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
SP-009-1-WR017-11
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
9 mm
Type de composant
Raccord rapide