Eriks
WALTHER

WALTHER Embout acier SP-006-1-WR517-11 taraudé G 3/8"

  • ERIKS:11324828
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
SP-006-1-WR517-11
Pression maximum de service
120 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Type de composant
Raccord rapide