3,86 €/ Unitéhors TVA
4,67 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI16SR1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1/2" BSP cyl. |
Pression nominal | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 12 mm |
i | 20 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 27 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
879 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026