19,74 €/ Unitéhors TVA
23,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GAIV-R |
Désignation | GAI42LR1.1/2 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1.1/2" BSP cyl. |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
dy | 36 mm |
i | 28.5 mm |
l2 | 42.5 mm |
lg | 53.5 mm |
SW1 | 60 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20267,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
287 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026