Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-S6-IG1/4

  • ERIKS:794295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,01 €/ Unitéhors TVA

3,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI06SR1/4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/4" BSP cyl.
Pression nominal
PB 630
d1
6 mm
d2
G 1/4"
dy
4 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

2,35 €/ Unitéhors TVA

2,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026