Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-S25-IG1

  • ERIKS:794406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI25SR1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Pression nominal
PB 400
d1
25 mm
d2
G 1"
dy
20 mm
i
24.5 mm
l2
37.5 mm
lg
49.5 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

13,06 €/ Unitéhors TVA

15,80 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026