Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-S16-IG1/2

  • ERIKS:794376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,31 €/ Unitéhors TVA

6,43 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI16SR1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Pression nominal
PB 400
d1
16 mm
d2
G 1/2"
dy
12 mm
i
20 mm
l2
31.5 mm
lg
40 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

3,86 €/ Unitéhors TVA

4,67 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026