Eriks
VOSS

VOSS Union femelle droit 24-SC-L42-IG11/2

  • ERIKS:870471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord droit à visser
- Filetage intérieur: BSPP cylindrique
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

24,63 €/ Unitéhors TVA

29,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GAIV-R
Désignation
GAI42LR1.1/2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
d2
G 1.1/2"
dy
36 mm
i
28.5 mm
l2
42.5 mm
lg
53.5 mm
SW1
60 mm
Pièces détachées et accessoires

19,74 €/ Unitéhors TVA

23,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026