Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction (sans écrou et bague coupante) 24-SWS-S20-S16

  • ERIKS:11451618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR20/16S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
43.5 mm
lg
52 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

1,70 €/ Unitéhors TVA

2,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

892 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

0,58 €/ Unitéhors TVA

0,70 €TVA incluse

788 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026