Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction (sans écrou et bague coupante) 24-SWS-S16-S6

  • ERIKS:11451617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,11 €/ Unitéhors TVA

6,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR16/06S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Pression nominal
PN400
d1
16 mm
dy
4 mm
l2
35 mm
lg
42 mm
SW1
17 mm
SW2
30 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

973 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026