31,74 €/ Unitéhors TVA
38,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR42/15L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 45 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 46 mm |
SW2 | 60 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20267,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
287 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026