Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction (sans écrou et bague coupante) 24-SWS-L35-L28

  • ERIKS:11451592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,68 €/ Unitéhors TVA

14,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR35/28L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
35 mm
dy
24 mm
l2
45 mm
lg
52.5 mm
SW1
41 mm
SW2
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Unitéhors TVA

4,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

103 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026