8,01 €/ Unitéhors TVA
9,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR28/18L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 30 mm |
SW2 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20261,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20263,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,60 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
286 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026