Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction (sans écrou et bague coupante) 24-SWS-L28-L10

  • ERIKS:11451590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR28/10L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
8 mm
l2
34 mm
lg
41 mm
SW1
30 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

0,33 €/ Unitéhors TVA

0,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,60 €/ Unitéhors TVA

0,73 €TVA incluse

286 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026