3,49 €/ Unitéhors TVA
4,22 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR18/12L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 38.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 32 mm |
1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20262,26 €/ Unitéhors TVA
2,73 €TVA incluse
1116 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,42 €/ Unitéhors TVA
0,51 €TVA incluse
2166 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026