2,48 €/ Unitéhors TVA
3,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | KORV |
Désignation | KOR15/12L -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 33 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 27 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20261,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
1102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,29 €/ Unitéhors TVA
0,35 €TVA incluse
4097 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026