Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-S14-S12

  • ERIKS:794937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR14/12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
8 mm
l2
38.5 mm
lg
46 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027