Eriks
VOSS

VOSS Union double de réduction 24-SWSC-L28-L10

  • ERIKS:11451580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double de réduction avec embout tubulaire
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWSC) ou sans écrou et bague coupante (SWS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KORV
Désignation
KOR28/10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
8 mm
l2
34 mm
lg
41 mm
SW1
30 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires

8,64 €/ Unitéhors TVA

10,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027