Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-S38-ES4

  • ERIKS:14988887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

30,03 €/ Unitéhors TVA

36,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G38ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
38S - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
38S - M52x2.0
Pression nominal
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
l2
29 mm
lg
61 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

9,38 €/ Unitéhors TVA

11,35 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026